Bulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/1M50

Bulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/1M50 - BULGIN

パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴

仕様
同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = 配線済み
適合ケーブル = RG174
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831940PX0414/1M50
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする