Broadcom, モーションセンサ, 16-Pin TSSOP-16 AEAT-6600-T16
磁気エンコーダ. Avago Technologiesの磁気エンコーダIC製品は、非接触、10ビット → 16ビットのプログラマブル磁気回転式エンコーダで構成されています。これらの製品は内部電圧レギュレータを搭載し、360°の完全なターンを通して正確に角度を測定します。シンプルな2極磁石AをICの上面又は下面に配置して、チップの中央上で回転させることで角度を測定できます。Avago磁気回転式エンコーダICはシステムオンチップ(SoC)で、アナログフロントエンド、デジタル信号処理、デジタル信号処理を単一のデバイスに統合しています。電流の消費量を節約するため、磁気エンコーダ用のパワーダウンモードも用意されています。Avago TechnologiesのエンコーダICには、ユーザーによるプログラムが可能なゼロ位置、方向、インデックスパルス幅が備わっています。ブラシレスDCモータ用の3相整流、リゾルバやポテンショメータの交換用、産業用オートメーションやロボット工学など、多数の用途が存在します。動作温度: -40 → 125 ℃ 動作: 5 V又は3.3 V インクリメンタル出力: 回転当たり8 → 1024サイクル(CPR) 3線式又は2線式SSIインターフェイスモード、絶対出力用 インクリメンタル出力モード: ABI又はUVW、及びPWM TSSOP-16 ICパッケージ
- 仕様
- 実装タイプ = 表面実装
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 4.5 V
パッケージタイプ = TSSOP-16
ピン数 = 16
動作温度 Max = 125 ℃
動作温度 Min = 40 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(970個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























