AEAT-6600-T16 Broadcom, モーションセンサ, 16-Pin TSSOP-16 AEAT-6600-T16 BROADCOM 83834058

Broadcom, モーションセンサ, 16-Pin TSSOP-16 AEAT-6600-T16AEAT-6600-T16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(970個)
注文コード
83834058
品番
AEAT-6600-T16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000

磁気エンコーダ. Avago Technologiesの磁気エンコーダIC製品は、非接触、10ビット → 16ビットのプログラマブル磁気回転式エンコーダで構成されています。これらの製品は内部電圧レギュレータを搭載し、360°の完全なターンを通して正確に角度を測定します。シンプルな2極磁石AをICの上面又は下面に配置して、チップの中央上で回転させることで角度を測定できます。Avago磁気回転式エンコーダICはシステムオンチップ(SoC)で、アナログフロントエンド、デジタル信号処理、デジタル信号処理を単一のデバイスに統合しています。電流の消費量を節約するため、磁気エンコーダ用のパワーダウンモードも用意されています。Avago TechnologiesのエンコーダICには、ユーザーによるプログラムが可能なゼロ位置、方向、インデックスパルス幅が備わっています。ブラシレスDCモータ用の3相整流、リゾルバやポテンショメータの交換用、産業用オートメーションやロボット工学など、多数の用途が存在します。動作温度: -40 → 125 ℃ 動作: 5 V又は3.3 V インクリメンタル出力: 回転当たり8 → 1024サイクル(CPR) 3線式又は2線式SSIインターフェイスモード、絶対出力用 インクリメンタル出力モード: ABI又はUVW、及びPWM TSSOP-16 ICパッケージ

仕様
実装タイプ = 表面実装
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 4.5 V
パッケージタイプ = TSSOP-16
ピン数 = 16
動作温度 Max = 125 ℃
動作温度 Min = 40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする