Celduc リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A D31A3100

Celduc リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A D31A3100 - CELDUC

Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現

仕様
接点構成 = SPST
コイル電圧 = 5V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電圧 DC = 100V dc
コイル抵抗 = 500Ω
長さ = 19.1mm
高さ = 6.4mm
奥行き = 6.6mm
寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mm
コイルと接点間の耐電圧 = 750V ac
動作時間 バウンス含む = 1ms
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83834408D31A3100
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする