ニッショウ機器
鳥よけカプセル 140g
容器型の防鳥製品です。野鳥に不快感を与える成分が周りに広がることで、設置した周辺箇所に野鳥を寄せつけない、環境に優しい忌避剤です。鳥類全般の忌避にお使いいただけます。
用途
ベランダ、家庭菜園、ゴミ集積所、樹木などでの鳥類全般の忌避に。
成分
エステル系香料、紫外線吸収剤、植物系精油、アルギン酸塩など
寸法(mm)
直径72×68
使用期限
製造後6か月
対象動物
カラス、鳩
効果
半径1.5mほど/1~3か月
内容量
1本
注意
※専用容器にカプセルを入れ、鳥を忌避したい場所へ設置してください。カプセルを容器の中に入れて使用してください。忌避成分は空気より重いため、手が届く範囲でできるだけ高いところに設置してください。香り成分を含むため周囲環境にご配慮ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83839789
6300056990
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください