錦
カップブラシ
用途
銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等
材質
真鍮線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10 P=1.5
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
線径(Φ)
0.3
内容量
1個
関連資料:
(2.27MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83840035
KCB-75B
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
83840087
KCB-65B
65
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
参考になった