曜日別特売

カップブラシ

カップブラシ - 錦カップブラシ - 錦カップブラシ - 錦カップブラシ - 錦カップブラシ - 錦カップブラシ - 錦
用途金属のサビ取り・バリ取り等取り付け工具100mmディスクグラインダー材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5内容量1個
関連資料:(2.27MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
線径(Φ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83840017KCB-75K750.2712000
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
83840078KCB-65K650.2712000
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
83840096KCB-50K500.312000
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする