曜日別特売

カップブラシ

カップブラシ - 錦カップブラシ - 錦カップブラシ - 錦カップブラシ - 錦
用途重研削用・サビ取り・バリ取り等取り付け工具100mmディスクグラインダー材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5線径(Φ)0.5内容量1個
関連資料:(2.27MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
線径(Φ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83840026KCB-75H750.512000
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
83840105KCB-35H350.512000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社錦とのコラボ商品「建工快速 カップブラシ 狭い場所用」が登場!@三共コーポレーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする