cores(コレス)
C330 電動コーヒーグラインダー コーングラインダー
付属品
ブラシ・スプーン
材質
ポリプロピレン・ステンレス・シリコン
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
150
電源
100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.3
容量(g)
【ホッパー】最大240【コンテナ】最大130
寸法(cm)
12×23×34.5
回転数
420rpm
定格時間
90秒(連続運転)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83850097
C330
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください