曜日別特売

HARWIN 圧着端子付きリード線 Datamateシリーズ 300mm M80-9220099

HARWIN 圧着端子付きリード線 Datamateシリーズ 300mm M80-9220099 - HARWIN

圧着リード線

仕様
圧着端子 1 = Datamate
圧着端子 2 = Datamate
圧着端子1オスメス = メス
圧着端子2オスメス = メス
ケーブルサイズ = 0.34mm2
ケーブル長 = 300mm
コンタクトのめっき = 金
外被色 = 赤
定格電流 = 3.3 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83844768M80-9220099
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする