曜日別特売

Infineon 整流ダイオード, 700mA, 70V 表面実装, 4-Pin SOT-343 ショットキーバリア

Infineon 整流ダイオード, 700mA, 70V 表面実装, 4-Pin SOT-343 ショットキーバリア - INFINEON

Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 70 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +120 ° C 鉛フリー

仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-343
最大連続 順方向電流 = 700mA
ピーク逆繰返し電圧 = 70V
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 4
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83848478BAS7007WH6327XTSA1
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする