曜日別特売

Infineon コントローラ USB CY7C68013A-128AXC

Infineon コントローラ USB CY7C68013A-128AXC - INFINEON

サイプレスセミコンダクタ USBコントローラ / 高速USB周辺機器 / EZ-USB. EZ-USB AT2LP は、USBポートとATA/ATAPIベースの大容量記憶装置ポート間のブリッジ機能を搭載しています。 EZ-USB FX2LP 低消費電力でありながら高集積のUSB 2.0マイクロコントローラです。 EZ-USB NX2LP-Flex 複数の機能を備え、低消費電力のプログラマブルUSB NANDコントローラです。

仕様
トランシーバ数 = 1
データレート = 480Mbps
インターフェース = コントローラIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 128
寸法 = 20 x 14 x 1.4mm
高さ = 1.4mm
長さ = 20mm
動作温度 Max = +75 ℃
幅 = 14mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(144個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83843709CY7C68013A-128AXC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする