Infineon マイコン CY8C27, 48-Pin SSOP CY8C27643-24PVXI

Infineon マイコン CY8C27, 48-Pin SSOP CY8C27643-24PVXI - INFINEON

強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz の M8C プロセッサ速度 8 x 8 乗算回路、 32 ビット積算です 高速で低電力 動作電圧: 3.0 → 5.25 V オンチップのスイッチモードポンプ(SMP)を使用して、動作電圧を1.0 Vまで下げることが可能 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ Advanced Peripherals ( PSoC R ブロック 12 個のレールツーレールアナログ PSoC ブロックの特長: 最大 14 ビットのアナログ - デジタルコンバータ( ADC ) 最大 9 ビット D/A コンバータ( DAC ) プログラマブルゲインアンプ( PGA ) プログラマブルフィルタ及びコンパレータ 8 つのデジタル PSoC ブロックの特長: 8 → 32 ビットタイマ及びカウンタ、 8 及び 16 ビットパルス幅変調器( PWM ) 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダムシーケンス( PRS )モジュール 最大 2 個の全二重ユニバーサル非同期レシーバトランスミッタ( UART ) 複数のシリアルペリフェラルインターフェース( SPI )マスタ又はスレーブ すべての汎用 I/O ( GPIO )ピンに接続できます ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 精密でプログラム可能なクロック周波数 2.5 % 24 / 48 MHz のメイン発振器を内蔵しています 24 / 48 MHz 、オプションの 32 kHz 水晶 オプションの外部発振器は最大 24 MHz ウォッチドッグ及びスリープ用の内部発振器です

仕様
ファミリー名 = CY8C27
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 48
デバイスコア = CPU
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB
最大周波数 = 24MHz
RAMサイズ = 256 B
SPIチャンネル数 = 2
UARTチャンネル数 = 2
高さ = 23.37mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83846746CY8C27643-24PVXI
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする