Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 45 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
nfineon OptiMOS5パワーMOSFET
- 仕様
- チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 45 A
最大ドレイン-ソース間電圧 60 V
シリーズ OptiMOS(TM) 5
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 9 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 3.3V
最低ゲートしきい値電圧 2.1V
最大パワー消費 83 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
動作温度 Max +175 ℃mm
順方向ダイオード電圧 1.2V
I
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















