曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン - INFINEON

Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 280 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = SIPMOSR
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.4V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V
最大パワー消費 = 500 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.25mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83846956BSS138WH6433XTMA1
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする