Infineon Nチャンネル ダイオード内蔵30 V 100 A 表面実装 パッケージPQFN 5 x 6 8 ピン
- 仕様
- チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 100 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
シリーズ = HEXFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.0014 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 20V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















