Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 40 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン
Infineon OptiMOS 5パワーMOSFET
- 仕様
- チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 40 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TDSON
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.3 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 69 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
動作温度 Max = +150 ℃mm
順方向ダイオード電圧 = 1.2V
- 内容量
- 1セット(5000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















