Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1

Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1 - ISOCOM

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ダーリントン
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 100μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
標準降下時間 = 20μs
シリーズ = H11G
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83847385H11G1
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする