Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, AML21CBA2AD

Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, AML21CBA2AD - honeywell

UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能

仕様
動作特性 = ラッチ
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 黒
接点構成 = DPDT
プッシュボタンの型 = 長方形
シリーズ = AML21
コンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V ac
コンタクト材質 = Silver
メーカー型番 = AML21CBA2AD
接点構成DPDTボタン形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83845398AML21CBA2AD
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする