接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50Ω Nシリーズ RF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN型精密対N型精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。