IEC60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 のインターフェイス規格に適合 IEC60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110 に準拠した精密インターフェイス ; ( 品番716-4940) ( 品番716-4940). Huber+Suhner 50 Ω SMA RF 同軸アダプタ. ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMA プラグ - SMA プラグ、SMAジャック - SMAジャック、SMAプラグ - SMAジャックなど、様々な構成が用意された50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタ製品です。この50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの周波数範囲と、 ; IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ (品番:716-4940 )が含まれています。品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック - SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。また、最大26.5 GHzの周波数範囲と、SMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHzインターフェース規格を備えています。 IP68保護等級の入力保護を備えた、密閉式のSMAジャック - SMAジャックアダプタも用意しています。 ; (品番: (品番: 716-4798)。