HOT&ICE ハンドドリップコーヒーメーカー Toffy ペールアクア K-CM10-PA [ミルなし]

HOT&ICE ハンドドリップコーヒーメーカー Toffy ペールアクア K-CM10-PA [ミルなし] - ラドンナ
付属品ガラスポットふた、計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚)、ユーザーズガイド(保証書含む)電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)172×309×238定格消費電力(W)800電源コード(m)1水タンク容量(mL)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83850264KCM10
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする