曜日別特売

ハイカットセーフティスニーカー

ハイカットセーフティスニーカー - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー - KITA(喜多)

・エアーコントロールメッシュで快適なハイカットセフティスニーカーです
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
・くるぶしまでしっかり保護するハイカットモデル!
・フロント・両サイド・かかと部分に反射材を使用で、安全面もサポート!
・かかと部分が斜めにカットされていることで、脱ぎ履きしやすい!
・通気性抜群のビッグメッシュ採用
・クッション性に優れたEVAミッドソール採用

足幅3E材質(先芯)鋼先芯材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底甲被タイプひもタイプ形状ハイカット機能制菌・消臭・通気性・クッション性靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83853649MG568024.5約351ホワイト×ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853658MG568025約353ホワイト×ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853667MG568025.5約356ホワイト×ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853676MG568024.5約351ライムグリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853685MG568025約353ライムグリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853694MG568025.5約356ライムグリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853710MG568026約359ホワイト×ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853719MG568026.5約374ホワイト×ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853728MG568027約389ホワイト×ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853737MG568028約404ホワイト×ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853746MG568026約359ライムグリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853755MG568026.5約374ライムグリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853764MG568027約389ライムグリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
83853780MG568028約404ライムグリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする