R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55℃ → +105℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング-2 自己回復機能 車載用グレードの最大ピッチ: 22.5 mm


