R73シリーズは、ポリプロピレンフィルム / 金属ホイル構造又はメタライズドフィルム / 金属ホイル構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲: 100 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 100 pF → 2.2 μF リード間隔: 15 → 37.5 mm 容量許容差: ±2.5 % (2セクション構造 のみ)、±5 %、±10 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能


