KEMET コンデンサ 2200μF, ,500V dc, ALS31A222NP500

KEMET コンデンサ 2200μF, ,500V dc, ALS31A222NP500 - KEMET

AEC-Q200。端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。ALS31 シリーズ。KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能

仕様静電容量 = 2200μF、電圧 = 500V dc、実装タイプ = スクリューターミナル、テクノロジー = アルミ電解、寸法 = 77 (Dia.) x 146mm、高さ = 146mm、長さ = 146mm、動作温度 Min = -40℃、直径 = 77mm、動作温度 Max = +85℃、極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83850614ALS31A222NP500
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする