KEMET コンデンサ 10μF, ,50V dc, EDK106M050A9GAA

KEMET コンデンサ 10μF, ,50V dc, EDK106M050A9GAA - KEMET
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.6 x 6.6 x 5.4mm
高さ = 5.4mm
長さ = 6.6mm
奥行き = 6.6mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 1.8mm
リップル電流 = 35mA
誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83851820EDK106M050A9GAA
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする