曜日別特売

KEMET コンデンサ 15000μF, ,63V dc, ALT22A153DE063

KEMET コンデンサ 15000μF, ,63V dc, ALT22A153DE063 - KEMET

クランプ固定は付属していません。ケースはマイナスの端子電位になります。ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け。長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ/単位体積あたりで高いCV値/低ESR、低インピーダンス、高リプル電流/産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適

仕様
静電容量 = 15000μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = はんだラグ
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 40 x 75mm
高さ = 75mm
長さ = 75mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 40mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 26000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir
極性あり = 極性
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83851409ALT22A153DE063
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする