KEMET コンデンサ 1000μF, ,550V dc, ALS61A102ME550
AEC-Q200認定. Kemet ALS61シリーズ. KEMETのALS61シリーズねじ端子アルミ電解コンデンサは、高リプル電流、高電圧用途向けに設計されています。 ALS61電解コンデンサは、優れたサージ電圧性能を備えており、商用及び産業用途に最適です。 このコンデンサは85 ℃で最長20000時間の長寿命を誇り、周波数コンバータ、スイッチモード電源、無停電電源に最適です。 KEMET ALS61コンデンサの一般的な用途には、蓄電、平滑化、モータ制御、要件の厳しい電源、トラクション及び溶接が含まれます。. 特長と利点:. 長寿命 優れた耐サージ電圧性能
- 仕様
- 静電容量 = 1000μF
電圧 = 550V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 66 x 82mm
高さ = 82mm
長さ = 82mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 66mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 28.5mm
許容差 = ±20%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(16個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























