曜日別特売
ALS61A102ME550 KEMET コンデンサ 1000μF, ,550V dc, ALS61A102ME550 KEMET 83850745

KEMET コンデンサ 1000μF, ,550V dc, ALS61A102ME550

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(16個)
注文コード
83850745
品番
ALS61A102ME550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

AEC-Q200認定. Kemet ALS61シリーズ. KEMETのALS61シリーズねじ端子アルミ電解コンデンサは、高リプル電流、高電圧用途向けに設計されています。 ALS61電解コンデンサは、優れたサージ電圧性能を備えており、商用及び産業用途に最適です。 このコンデンサは85 ℃で最長20000時間の長寿命を誇り、周波数コンバータ、スイッチモード電源、無停電電源に最適です。 KEMET ALS61コンデンサの一般的な用途には、蓄電、平滑化、モータ制御、要件の厳しい電源、トラクション及び溶接が含まれます。. 特長と利点:. 長寿命 優れた耐サージ電圧性能

仕様
静電容量 = 1000μF
電圧 = 550V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 66 x 82mm
高さ = 82mm
長さ = 82mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 66mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 28.5mm
許容差 = ±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする