曜日別特売

KEMET コンデンサ 4700μF, ,250V dc, ALS30A472MF250

KEMET コンデンサ 4700μF, ,250V dc, ALS30A472MF250 - KEMET

AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。ALS30/31 シリーズ。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子用途:これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。

仕様静電容量 = 4700μF、電圧 = 250V dc、実装タイプ = スクリューターミナル、テクノロジー = アルミ電解、寸法 = 66 (Dia.) x 105mm、高さ = 105mm、長さ = 105mm、動作温度 Min = -40℃、直径 = 66mm、動作温度 Max = +85℃、許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83851348ALS30A472MF250
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする