レディース プレーンパンプス NL75

レディース プレーンパンプス NL75 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)レディース プレーンパンプス NL75 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)レディース プレーンパンプス NL75 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)レディース プレーンパンプス NL75 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)レディース プレーンパンプス NL75 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

柔らかく屈曲性が良い、ヒールと一体型のラバーソールを採用。
ぐらつきにくく防滑性があり、歩行時の音も鳴りにくい作りになっています。
3種類のスポンジを使用したクッションインソールが足裏への衝撃を軽減。
アーチサポートパッドも付いており、足の土踏まず部分を支えてくれます。

形状ローカットブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約246(23.5cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)高3.5靴タイプ革靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854078NL7522
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
83854096NL7523
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
83854105NL7523.5
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
83854114NL7524
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
83854130NL7524.5
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
83854139NL7525
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
83854069NL7521.5
8,900
取扱い終了
83854087NL7522.5
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする