3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60

3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。
光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。
靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。
冠婚葬祭などにも適したフォーマルなデザインです。

形状ローカットブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約426(25.0cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854148GB6025
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
83854157GB6025.5
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
83854166GB6026
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
83854175GB6026.5
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
83854184GB6027
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
83854200GB6028
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする