山洋
ぬれている爽快綿棒
綿球にペパーミントオイルを配合した精製水を含んだ綿棒です。
スッキリとした使用感のため勉強や仕事中などリフレッシュにもオススメです。
仕様
個包装
材質
脱脂綿/PP軸/精製水/ペパーミントオイル
質量(g)
41
滅菌
未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×15×177
内容量
1個(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83853895
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください