曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,2μF,±5%

KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,2μF,±5% - KEMET
仕様
静電容量 = 2μF
電圧 = 470V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = C27
リード間隔 = 13.4mm
リード長さ = 6.3mm
高さ = 58mm
寸法 = 25 Dia. x 58mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ダブルファストン
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854674C274AC34200AA0J
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする