曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,8μF,±5%

KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,8μF,±5% - KEMET

EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ

仕様
静電容量 = 8μF
電圧 = 470V ac
実装タイプ = シャーシーマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = C87
高さ = 78mm
寸法 = 30 (Dia.) x 78mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = スタッド取り付け
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(115個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83857228C878BF34800SA0J
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする