EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。


