曜日別特売

KEMET タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,T110B336K010AT

KEMET タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,T110B336K010AT - KEMET

タンタルコンデンサ T110シリーズ。アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール

仕様テクノロジー = 二酸化マンガン、静電容量 = 33μF、電圧 = 10V dc、実装タイプ = スルーホール、等価直列抵抗 = 2.1Ω、許容差 = ±10%、長さ = 12.04mm、寸法 = 4.7 (Dia.) x 12.04mm、シリーズ = T110、動作温度 Max = +125℃、許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83856108T110B336K010AT
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする