KEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,T110D476K035AT

KEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,T110D476K035AT - KEMET

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 47μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 800mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 19.96mm
寸法 = 8.92 (Dia.) x 19.96mm
シリーズ = T110
動作温度 Max = +125℃
誘電正接 = 4%
タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854997T110D476K035AT
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする