曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 50 V dc,100nF,±10%

KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 50 V dc,100nF,±10% - KEMET

KEMET LDEシリーズ. KEMET LDEシリーズメタライズドフィルムコンデンサは、車載電子機器の過酷な要件向けに設計された表面実装ポリエチレンナフタレートコンデンサです。LDEシリーズは、バイパス、信号カップリングのような高安定性、高精度、及び耐熱性の用途向けに設計された製品です。. 高動作温度範囲 RoHS準拠及び鉛フリー終端

仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 40 V ac, 50 V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 3.3mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.1mm
寸法 = 3.3 x 2.5 x 2.1mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854595LDECB3100KA0N00
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする