KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63V dc,1.5μF,±10%

KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63V dc,1.5μF,±10% - KEMET
仕様
静電容量 = 1.5μF
電圧 = 40 V ac, 63V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 7.3mm
奥行き = 6.1mm
高さ = 4.3mm
寸法 = 7.3 x 6.1 x 4.3mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = SMT
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854717LDEDE4150KA0N00
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする