曜日別特売

KEMET タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,D,T491D227K016AT

KEMET タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,D,T491D227K016AT - KEMET

ボディの黒帯は正の端子を示しています。T491シリーズ。KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子

仕様テクノロジー = 二酸化マンガン、静電容量 = 220μF、電圧 = 16V dc、実装タイプ = 表面実装、パッケージ/ケース = D、等価直列抵抗 = 900mΩ、許容差 = ±10%、長さ = 7.3mm、奥行き = 4.3mm、高さ = 2.8mm、寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm、シリーズ = T491、動作温度 Max = +125℃、許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83856309T491D227K016AT
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする