曜日別特売

KEMET タンタルコンデンサ,22μF,6V dc,5050,T350D226K006AT

KEMET タンタルコンデンサ,22μF,6V dc,5050,T350D226K006AT - KEMET

KEMET標準ハーメチックシールT110シリーズは、高湿環境に適合します。頑丈な構造で、回路を小型化するように設計され、カップリング、バイパス、フィルタリング、R-Cタイミング回路に最適です。幅広い温度及び周波数範囲にわたり、優れた安定性、極めて低いDC漏洩電流、損失係数、ESR / インピーダンスを示します。標準EIA静電容量値が0.0047 → 330 μF (±20 %、±10 %、±5 %の許容差)、動作電圧が6 → 125 V dcで使用できます。

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 22μF
電圧 = 6V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = 5050
等価直列抵抗 = 3.7Ω
リード間隔 = 2.54mm
許容差 = ±10%
高さ = 5mm
寸法 = 5 (Dia.) x 5mm
シリーズ = T350
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83856799T350D226K006AT
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする