KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,100nF,±20%
- 仕様
- 静電容量 = 100nF
電圧 = 440 V ac, 1000 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE844
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X1
長さ = 26mm
奥行き = 8mm
高さ = 16mm
寸法 = 26 x 8 x 16mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























