曜日別特売
PHE844RD6100MR30L2 KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,100nF,±20% KEMET 83856476

KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,100nF,±20%PHE844RD6100MR30L2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83856476
品番
PHE844RD6100MR30L2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 440 V ac, 1000 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE844
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X1
長さ = 26mm
奥行き = 8mm
高さ = 16mm
寸法 = 26 x 8 x 16mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする