曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 480 V ac,2.2μF,±20%

KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 480 V ac,2.2μF,±20% - KEMET

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、CSA. PHE 844シリーズ. メタライズドポリプロピレンはX1用途やアクロスザライン用途での干渉サプレッサとしての使用に最適 UL94V-0の要件に適合する自消性素材で封入 使用温度範囲: -40 → +105℃

仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 440 V ac, 480 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE844
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 41mm
奥行き = 21mm
高さ = 38mm
寸法 = 41 x 21 x 38mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
リード径 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(84個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83856555PHE844RR7220MR06L2
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする