KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,5589,T350E475K035AT
- 仕様
- テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = 5589
等価直列抵抗 = 3Ω
リード間隔 = 2.54mm
許容差 = ±10%
高さ = 8.9mm
寸法 = 5.5 (Dia.) x 8.9mm
シリーズ = T350
動作温度 Max = +125℃
誘電体材料 = タンタル%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























