曜日別特売
T350E475K035AT KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,5589,T350E475K035AT KEMET 83856948

KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,5589,T350E475K035AT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83856948
品番
T350E475K035AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = 5589
等価直列抵抗 = 3Ω
リード間隔 = 2.54mm
許容差 = ±10%
高さ = 8.9mm
寸法 = 5.5 (Dia.) x 8.9mm
シリーズ = T350
動作温度 Max = +125℃
誘電体材料 = タンタル%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする