KEMET タンタルコンデンサ,150μF,20V dc,7343-43,T491X157K020AT

KEMET タンタルコンデンサ,150μF,20V dc,7343-43,T491X157K020AT - KEMET
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 150μF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 400mΩ
リード間隔 = 3.6mm
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 3.9mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mm
シリーズ = T491
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83856239T491X157K020AT
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする