ボディの黒い帯がプラス端子を指示. KEMET T513シリーズ. KEMET T513シリーズは、産業、通信、防衛、航空宇宙市場の商用オフザシェルフ(COTS)要件に適しています。T513シリーズは、高サージ電流及び高リップル電流に対応する必要がある用途向けに設計され、低ESR及びサージ耐性が特長です。. 特長と利点: EIA規格535BAACをクリア EIA481-1準拠のテープ及びリール包装 耐高サージ電流 終端オプション: B、C、H、K、T 高いリプル電流性能 サージテストオプション 加速劣化テストで100 %安定状態 静電容量: 15 → 1000 μF 許容差: ±10 %及び±20 % 定格電圧: 4 → 35 V dc ケースサイズ: D、E、X ESR: わずか10 m RoHS準拠100 % Sn端子を用意 動作温度範囲: -55 → +125 ℃